フロアブラシ

(2件のレビュー)
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55517796 品番 23-8363
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,600
販売価格(税別)
16,000

毛先の特殊加工により埃がたちにくく、細かなゴミも除去できます。

寸法(幅W×長さL)(mm)900×1500 種類刷毛 主な用途のり用 材質(毛)ポリプロピレン 刷毛幅(mm)900
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55517796
2021-08-31
用途:
塗床前の清掃
建設業・工事業

以前もメーカー違いの物を持っていました。
今回の商品もブラシ部分は最高です。
しかし柄の部分が今までと違いました。ここが大問題でした。柄が太なくなっているのですが、ねじ込み金具に合わせる為に細くしています。加工時に切込んでいるようで、パタンと倒れた拍子に折れてしまいました。
梱包から取り出して10分もしない内の出来事です。

対象商品:
55517778
2018-11-02
用途:
工場の床 清掃。
有限会社坂之上製茶 様 (農・林・水産業)

一度に広範囲を清掃でき、細かなゴミホコリも
しっかり掃除してくれてます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする