曜日別特売
BG960UP8M60-HA タイミングベルト 椿本チエイン 55517903

タイミングベルト

商品レビューを投稿する
26日以内出荷返品不可26日以内出荷とは
内容量1個ベルト幅(mm)60周長(mm)960注文コード55517903品番BG960UP8M60-HA
参考基準価格(税別)¥33,800販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980
歯数120タイプ耐油仕様ベルト幅(mm)60周長(mm)960歯形UP8M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする