ZCA25M030ET009H15 ジップチェーンアクチュエーター 椿本チエイン 55518323

ジップチェーンアクチュエーター

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送30日以内出荷とは
ストローク(mm)300
定格推力(N)(60Hz)274
減速比15
軸配置入力両軸
内容量1個注文コード55518323品番ZCA25M030ET009H15
参考基準価格(税別)¥284,600販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
駆動部タイプハイポイドモートル付サイズ25ストローク(mm)300軸配置入力両軸減速比15定格推力(N)(60Hz)274速度(mm/sec)(50Hz)162速度(mm/sec)(60Hz)195許容起動頻度(回/分)(50Hz)10許容起動頻度(回/分)(60Hz)10慣性モーメント(×10-3kg・m2)0.37仕様据付:押上/水平
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

直動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする