椿本チエイン
ジップチェーンアクチュエーター
商品レビューを投稿する
30日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
30日以内出荷とは
ストローク(mm)
500
300
500
定格推力(N)
(60Hz)274
(60Hz)400
(60Hz)166
(60Hz)274
(60Hz)382
(60Hz)330
減速比
15
40
50
60
10
15
20
25
30
軸配置
入力両軸
入力軸標準
入力両軸
全32種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55518488
品番
ZCA25M050ET009H15
参考基準価格(税別)
¥331,800
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
駆動部タイプ
ハイポイドモートル付
サイズ
25
ストローク(mm)
500
軸配置
入力両軸
減速比
15
定格推力(N)
(60Hz)274
速度(mm/sec)(50Hz)
162
速度(mm/sec)(60Hz)
195
許容起動頻度(回/分)(50Hz)
10
許容起動頻度(回/分)(60Hz)
10
慣性モーメント(×10
-3
kg・m
2
)
0.42
仕様
据付:押上/水平
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません