※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白毛糊刷毛 江戸型

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520167 品番 42-3016
在庫数量:残り3点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) アウトレット
¥6,2905,298

良質な山羊毛を使用し、腰は強めに仕上げてあります。

材質(毛)山羊毛 タイプ江戸型 種類刷毛 サイズ(号)6寸 主な用途のり用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする