※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

熊毛糊刷毛 江戸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520255 品番 42-3027
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥15,719
販売価格(税別)
14,290

良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。

材質(毛)馬毛 タイプ江戸型 種類刷毛 サイズ(号)7寸 毛丈(mm)約30 主な用途のり用 毛色黒色 玉厚(mm)約10
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする