※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
熊毛付廻し 京型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
55520404
品番
42-3042
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥18,447
販売価格(税別)
¥
16,770
バスケットに入れる
良質な馬毛を使用し、腰は強めに仕上げています。
材質(毛)
(黒毛)馬毛
タイプ
京型
種類
刷毛
サイズ(号)
6寸
主な用途
のり用
毛色
黒色