特製黒毛糊刷毛 江戸型

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520438 品番 42-3045
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,620
販売価格(税別)
4,200

適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。

材質(毛)馬毛 タイプ江戸型 種類刷毛 サイズ(号)5寸 主な用途のり用 毛色黒色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520447
2021-12-07
用途:
襖紙を張る時に使用
建設業・工事業

適度な腰があってノリの含みも丁度良いので、いつもリピートしています。

対象商品:
55520456
2017-11-14
用途:
表具紙への糊つけ

重さも程よく、こしの強さも糊を塗るには丁度よい。リピートで2個目も購入。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする