※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

特製白毛糊刷毛 江戸型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520562 品番 42-3077
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,647
販売価格(税別)
8,770

適度な腰と糊の含みがあり、糊刷毛として適しています。

材質(毛)山羊毛 タイプ江戸型 種類刷毛 サイズ(号)8寸 主な用途のり用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする