※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

切次刷毛

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520587 品番 42-3079
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998

高品質な豚毛を使用した最高級切次刷毛です。
毛の厚みを薄くしており、表具の切次、障子貼などの細部に使用可能です。

材質(毛)豚毛 種類刷毛 サイズ(号)6寸 主な用途掃除用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520587
2018-07-27
用途:
障子、襖の張り替え
不動産業

大変使いやすい切次刷毛でした。腰があって自分の思い通りに作業をすることができます。とても満足しています。有り難う御座いました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする