※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白羊毛糊刷毛 江戸型

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520833 品番 42-4072
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は3,998円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。

材質(毛)山羊毛 タイプ江戸型 種類刷毛 サイズ(号)7寸 主な用途のり用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520842
2024-02-09
用途:
襖にクロスを張る時、水糊塗布に使用
建設業・工事業

非常に使い勝手が良いです。こしが柔らかく良く伸びます。毛足の長さも丁度でした。

対象商品:
55520833
2021-01-19
用途:
襖の張り替え時に使用
建設業・工事業

いつもこちらの商品を使っているので、特に使用感の変わりはなく水の含みも丁度良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする