※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

白羊毛糊刷毛 京型

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520885 品番 42-4083
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰と毛のまとまりの良さが特徴です。

材質(毛)山羊毛 タイプ京型 種類刷毛 サイズ(号)8寸 主な用途のり用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520867
2023-06-14
用途:
オリジナル配合の糊塗布に使用
製造業

毎回刷毛の選定に苦慮しているのですが、今回の刷毛は糊との相性が良く作業性が良いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする