白羊毛糊刷毛 厚口 京型

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55520894 品番 42-4086
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は4,898円となります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,068
販売価格(税別)
3,698

糊の含みが良く、全体的にしなやかな腰とまとまりの良さが特徴です。
普通の厚みの白毛糊刷毛より、水・糊の含みが多く一度に多くの水・糊を塗布することができます。
水刷毛・撫で刷毛としいても使用可能です。

材質(毛)山羊毛 タイプ京型 種類刷毛 サイズ(号)7寸(厚口) 主な用途のり用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55520894
2024-06-01
用途:
襖張り
渡辺木工所 様 (建設業・工事業)

ずっと探してた商品でしたがこちらでやっとみつけました♪
安価で良い商品でした^ ^

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする