※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 目地/サッシュ刷毛
ウェーブナイロン刷毛 京型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
7寸
注文コード
55520928
品番
42-4102
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン毛でありながら、獣毛と同様にしなやかさがあります。
材質(毛)
ナイロン毛
サイズ
7寸
タイプ
京型
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。