※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ウェーブナイロン刷毛 京型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 サイズ8寸 注文コード55520937 品番42-4103
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はサイズ3種類から選べます 他の種類を見る

ナイロン毛でありながら、獣毛と同様にしなやかさがあります。

材質(毛)ナイロン毛 サイズ8寸 タイプ京型 種類刷毛 主な用途塗装用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする