KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 目地/サッシュ刷毛
ウェーブナイロン刷毛 江戸型
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1個
サイズ
6寸
注文コード
55520946
品番
42-4107
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月6日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
ナイロン毛でありながら、獣毛と同様にしなやかさがあります。
材質(毛)
ナイロン毛
サイズ
6寸
タイプ
江戸型
種類
刷毛
主な用途
塗装用
毛色
白色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。