KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の のり用刷毛
無類熊刷毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55520973
品番
42-5158
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
山羊の尾の毛を使用しているため、腰が強くなっています。
表装・内装用水刷毛・中糊刷毛・表装用撫刷毛として多様にお使いいただけます。
材質(毛)
山羊毛
種類
刷毛
サイズ(号)
6寸
主な用途
水性用/のり用
毛色
白色
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。