※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

無類熊刷毛

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55520982 品番42-5159
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

山羊の尾の毛を使用しているため、腰が強くなっています。
表装・内装用水刷毛・中糊刷毛・表装用撫刷毛として多様にお使いいただけます。

材質(毛)山羊毛 種類刷毛 サイズ(号)7寸 主な用途水性用/のり用 毛色白色
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刷毛(ハケ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする