釘しめポンチ

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55521217 品番 43-6161
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

先端部がへこんでいるため、滑りにくく、平頭・丸頭の釘どちらでも正確に沈めることができます。
ハンマーで直接叩けない狭い場所の釘打ちや引手鋲打ちにも便利です。

全長(mm)100 先端口径(Φmm)2
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55521226
2023-12-04
用途:
釘しめ

ホームセンターには15センチ以上の物しか置いてなかったので、購入できてよかったです。
先端に溝があるので、釘打つ際ずれなくて便利です。

対象商品:
55521217
2024-02-06
用途:
DIY

やや小ぶりですが、細かい作業にはちょうどよいサイズです。

対象商品:
55521226
2023-06-27
用途:
竹垣作成時に使用
サービス業

竹垣作成時に竹を釘で木柱に打ち付ける時に使用しています。最後まで釘をハンマーで打つと竹が割れてしまうので、このポンチは有効です。先端が平らになっているため、釘を打ち損じることが少ないです。

対象商品:
55521217
2021-10-17
用途:
丸釘打ち
医療・福祉・介護関連業

これがあれば外して他に傷つことないので良い。
先端が凹んでいるので釘のサイズに合わせて選択すればいい。

対象商品:
55521217
2020-05-23
用途:
フィニッシュの釘締
有限会社クリーンサービス 様 (建設業・工事業)

フィニッシュ、ピンネール等の釘締に最高です。
出来れば1mmも欲しいです。

対象商品:
55521217
2020-04-19
用途:
床貼り
建設業・工事業

先端の食いつきよく使いやすいです。3φも欲しいです。

対象商品:
55521226
2023-03-01
用途:
釘抜きのため

2バイ4工場で、裏側に出た釘の先に凹んだ先が当たりズレる事無く抜けます。もう少し大きいサイズ6ミリ位があればなお良い。

対象商品:
55521226
2018-07-08
用途:
モール工事(電気工事)

モールを両面テープで壁面に横に固定するとよく剥がれ落ちます。強力タイプの両面テープもありますが、普通のモール用両面テープと丸頭くぎで固定しています。これで狭いモールの内側でも簡単に釘打ちができました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする