スルスル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(20枚) 注文コード 55521454 品番 43-8193
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥946
販売価格(税別)
860

建具の底に貼るだけでスベリが良くなります。
また、建具の高さ(コケ)調整にも使用可能です。

テープ幅(mm)15 テープ長さ(m)0.025 テープ厚さ(mm)2 基材超高分子量ポリエステル
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55521445
2025-12-07
用途:
襖や障子の滑りを良くする時
サービス業

明け閉めで引っ掛かってしまってストレスになる場合、この商品を使えば解決する。機能・耐久力に優れていて良い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする