テーブルポインタ ねじ山公差表

商品レビューを投稿する
4日以内出荷 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55522164 品番TP-2
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798

アナログだから、簡単、早い、使いやすい
ハンドルを回して数字を合わせるだけ
コンパクト、軽量、シンプルな構造
ピッチ、おねじ、めねじの基本寸法、下穴径などネジ山に関するすべての寸法を一目で確認できます。
卓上型でネットや冊子で引くより早い。
図面の横に置いて確認作業が可能。
完全密封プラスチックケースで汚れに強い。
手のひらサイズ。
シンプルな機構で壊れない。
スムーズハンドルで回しやすい。
作業小物好きに男子に。

用途
図面設計、試作加工、技術盛業などのシーンで
オフィス、作業現場、学校ではたは携帯用に
寸法(mm)30×60×110 質量(g)約100 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ねじゲージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする