KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛(ハケ)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の 刷毛用部品・オプション
除電ブラシ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
55522522
品番
63-8136
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
効率よく放電させるアース紐付き、軽いブラッシングで帯電した静電気を放電することができます。
材質(毛)
有機導電性線維
質量(g)
約65
材質(柄部)
木
寸法(幅W×長さL)(mm)
75×295
材質(ひも)
有機導電性線維
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。