あおいた

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(10枚) 注文コード 55523432 品番 83-2188
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥50,578
販売価格(税別)
45,980

大型荷物搬入時の床養生に適しています。
丈夫で、耐久性に優れ、水にも強いため屋外で雨にぬれても心配ありません。
引っ越し現場の必需品です。

幅(mm)910 厚さ(mm)2.4 長さ(m)1.82 材質PE 寸法(mm)910×1820
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「マスカー/養生シート・養生ボード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする