KLASS(クラス/旧:極東産機)
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ブルーシート・UVシート類
KLASS(クラス/旧:極東産機)の ブルーシート
ブルーシート
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
55523518
品番
83-2212
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,688
販売価格(税別)
¥
7,898
バスケットに入れる
壁紙施工・床施工の養生からトラックシート等広範囲に使用できるシートです。
両面ビニルラミネート加工品で、優れた防水効果を発揮します。
破れにくく、軽いので取り扱いも簡単で洗えば再利用できます。
特性
防水
厚さ(mm)
約0.25
材質
ポリエチレン
形状
折りたたみタイプ
色
ブルー
呼び寸法(縦×横)(m)
5.4×7.2
注意
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。