防炎シート50m巻

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(50m) 注文コード55523554 品番83-2216
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ロールタイプの防炎シートです。
壁紙施工・床施工等の際の養生に適しています。
折りシワがなくて使いやすいロールタイプです。

特性防炎 厚さ(mm)約0.28 材質ポリエステル+PVC加工 形状ロールタイプ 寸法(幅Wmm×長さLm)930×50
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防炎シート・防音シートの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/787/
1人が参考にしています
2023-03-22

「ブルーシート・UVシート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする