あてぶとん ノンスリップタイプ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード55523588 品番83-2219
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

裏面にノンスリップ加工を施し、脚立の下や建具・キッチンを覆って養生するときに便利です。

ブルー トラスコ品番791-5977 長さ(mm)1800 幅(mm)900 厚さ(mm)約5
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55523588
2020-11-02
用途:
ハウスクリーニング時の養生として使用します。
株式会社ECS エッジクリーンサービス 様 (建設業・工事業)

余り高くないうらの滑り止めがついたものを探していたので満足です。

対象商品:
55523588
2019-12-13
用途:
空調工事
TEX ENG 富脇智寛 様 (建設業・工事業)

エアコン取付時に養生として使ってますが、
薄くて持ち運びに便利で、ノンスリップがフロア床にばっちり利きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「引越用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする