敷居用テープ

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1巻(20m) 注文コード55523782 品番83-5113
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

滑りの悪い敷居に貼るだけで建具の滑りが良くなります。
貼り付けても目立ちにくいです。

ホワイト テープ幅(mm)21 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)1
注意

※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:129
RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:601

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55523782
2022-04-09
用途:
マンション住居改修工事
M.A.プランニング 様 (建設業・工事業)

マンション改修工事にて住居内を白色に改修し和室も洋室変更。木部は塗装し襖の鴨居敷居も白色に塗装した為、白色の敷居テープがあり大変助かりました。

対象商品:
55523782
2021-12-09
用途:
賃貸アパートの、リフォーム
建設業・工事業

白く塗装した敷居にピッタリでした。
ホームセンターには売ってないので、また利用させていただきます。

対象商品:
55523782
2020-08-30
用途:
敷居スベリの張替え時
不動産業

そのまま貼れるので張替えもスムーズで、スベリも良くいい商品です。

対象商品:
55523782
2018-11-13
用途:
鴨居の滑りに
自動車・二輪車・自転車関連業

とても良い商品で、仕事に重宝しています。
毎回ミノタロウで注文しています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1人が参考にしています
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする