MXQ20A-100ZE1-M9BZ エアスライドテーブル MXQ20A SMC 55524612

エアスライドテーブル MXQ20A

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)100 アジャスターオプション(ZE)前進端ラバーストッパ 機能(1)バッファ 注文コード55524612 品番MXQ20A-100ZE1-M9BZ
参考基準価格(税別)¥71,560 販売価格(税込) ¥71,478
販売価格(税別)
64,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など90種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)100 作動方式複動 アジャスターオプション(ZE)前進端ラバーストッパ 機能(1)バッファ リード線(m)(Z)5 オートスイッチ種類M9B無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55525364
2015-10-09
用途:
ワークのプッシャー
株式会社前田製作所 様

軸ブレもなく、精度高くワークを搬送できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする