MXQ20A-125ZB2-M9NWV エアスライドテーブル MXQ20A SMC 55524707

エアスライドテーブル MXQ20A

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 ストローク(mm)125 アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ 機能(2)エンドロック 注文コード55524707 品番MXQ20A-125ZB2-M9NWV
参考基準価格(税別)¥82,720 販売価格(税込) ¥83,578
販売価格(税別)
75,980
この商品はストローク・アジャスターオプション・機能など90種類から選べます 他の種類を見る

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)20 ストローク(mm)125 作動方式複動 アジャスターオプション(ZB)前進端ダンパ付メタルストッパ 機能(2)エンドロック リード線(m)(-)0.5 オートスイッチ種類M9NWV無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-縦取出し オートスイッチ追記号(-)2ヶ付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55525364
2015-10-09
用途:
ワークのプッシャー
株式会社前田製作所 様

軸ブレもなく、精度高くワークを搬送できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする