曜日別特売
MXQ20A-150ZJ-M9N エアスライドテーブル MXQ20A SMC 55524953

エアスライドテーブル MXQ20A

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個アジャスターオプション(ZJ)後退端ショックアブソーバ注文コード55524953品番MXQ20A-150ZJ-M9N
参考基準価格(税別)¥77,610販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980

・全高低減:10%減(27mm:従来30mm)
・製品質量:22%削減(298g:従来380g)
・許容運動エネルギー:64%向上(0.09J:従来0.055J)

シリンダ内径(Φmm)20ストローク(mm)150作動方式複動アジャスターオプション(ZJ)後退端ショックアブソーバリード線(m)(-)0.5オートスイッチ種類M9N無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(NPN)-横取出しオートスイッチ追記号(-)2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 55525364
2015-10-09
用途: ワークのプッシャー
株式会社前田製作所

軸ブレもなく、精度高くワークを搬送できる

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする