※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

T313733 堀こたつユニット「団欒」 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55525094 T313733 堀こたつユニット「団欒」 KLASS(クラス/旧:極東産機) 55525094

堀こたつユニット「団欒」

商品レビューを投稿する
12日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 55525094 品番 T313733
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥297,000
販売価格(税別)
270,000

人気の掘りごたつが、組み立て式で出来上がります。
フタ(中央部)をセットすれば、くつりおぎの畳コーナー、ベッドとして活用可能です。

材質【木部】(化粧部)天然木集成材/ウレタン塗装、(収納部)プリント紙化粧合板、(中フタ)合板、【畳部】いぐさ、インシュレーションボード、ポリスチレンフォーム タイプ3畳120へりなし 深さ(mm)(収納部)290、(引出し)約140 寸法(cm)80×120 高さ(cm)33
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません
※テーブル、ヒーターは付いていません。
※2023年10月より、極東産機のブランド名はKLASSに変更となります。流通在庫の状況などにより随時パッケージやラベルなどが変更となりますので、ご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥18,500 / 税込 ¥20,350
沖縄地方数量1につき ¥18,500 / 税込 ¥20,350
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

堀こたつユニット
この動画は、2人が参考にしています。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーペット・フロア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする