日東エプトシーラー No.686

(64件のレビュー)
94日以内出荷返品不可 94日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(300個) 注文コード 55529775 品番 No.686
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥74,778
販売価格(税別)
67,980

汎用ゴムの中で最も耐久性に優れたEPDM発泡体に、粘着シートをつけた高機能シール材です。長期にわたって安定した効果を発揮します。

ブラック テープ幅(mm)10 テープ長さ(m)2 テープ厚さ(mm)10 基材EPDM 粘着剤合成樹脂系 粘着力6.1N/15mm 用途エアコン・空気清浄機の防水・気密・防音・断熱に。 仕様切断にはカッターが必要 質量(g)8 特性防水、気密、防音、断熱 粘着力(N/15mm)6.1
化学物質安全性参考資料:

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 64
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37054674
2026-02-06
用途:
自動車整備
その他業種

自動車のあらゆる部位の防水、防振に使用できる。ただし難燃性ではなく、よく燃えるので配線周りへの使用はお勧めしない。

対象商品:
37054771
2025-07-28
用途:
隙間うめ

車両のラジエーターやコンデンサーの隙間を埋めるために使用。
スポンジの材質や隙間うめの性能は完璧です。

1人が参考にしています
対象商品:
37054674
2025-10-07
用途:
車のスピーカーの取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

100均の隙間テープだと経年劣化でボロボロになりますが、これなら大丈夫そうです。メンテナンスフリーでいけそうです。

2024-10-20
用途:
カーオーディオのスピーカーに使用
建設業・工事業

粘着力もあり吸音性も高いと思います。
ただ匂いがあるので使う場所や施工は
工夫が必要かと思います。

2人が参考にしています
対象商品:
39540006
2024-08-02
用途:
配電盤の水の侵入止めシーラーとして

本体とふたの間に隙間があると野外で使用する場合水が入り中の配電盤の故障になるので、シラーを使い水の侵入を抑えることができます。完全ではないが予防としては十分機能します。

1人が参考にしています
対象商品:
39540006
2024-08-02
用途:
配電盤の水の侵入止めシーラーとして

本体とふたの間に隙間があると野外で使用する場合水が入り中の配電盤の故障になるので、シラーを使い水の侵入を抑えることができます。完全ではないが予防としては十分機能します。

1人が参考にしています
対象商品:
39540006
2024-08-02
用途:
配電盤の水の侵入止めシーラーとして

本体とふたの間に隙間があると野外で使用する場合水が入り中の配電盤の故障になるので、シラーを使い水の侵入を抑えることができます。完全ではないが予防としては十分機能します。

対象商品:
37054674
2023-10-15
用途:
貯水槽のフタのパッキン
バイクハウスWAO! 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

貯水槽・受水槽のマンホール蓋の定期保守に使用。パッキンシールは消耗品なので。
テープ幅や長さを選べるので良いです。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「建築用テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする