アデリア(石塚硝子)
アデリア(石塚硝子)の テーブルウェア(卓上備品・食器)
アデリア(石塚硝子)の グラス・食器・カトラリー
アデリア(石塚硝子)の マグカップ・グラス・コップ
ステムコレクション シャンパン
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(3個)
注文コード
55530046
品番
L-6660
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
飲み方のこだわりを引きたててくれるグラスです。
容量(mL)
165
仕様
全面イオン強化
高さ(mm)
210
口径(Φmm)
44
最大径(Φmm)
62
品名・タイプ
ショットグラス
食器洗浄機
業務用または家庭用