高耐久ライトニング Type-C ケーブル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 55530205 品番 SIP-L18ECH-W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad対応充電・データ転送接続コード
断線に強い強化メッシュを採用、メーカー従来品より約3倍の耐久性に
USB PD対応
正規認定品(Made for iPod/iPhone/iPad)
USBポート付きの充電器と接続し、家庭用コンセントから充電できます
オモテ、ウラの向きどちらでも挿せます

ホワイト 出力2.4A ケーブル長(m)1.8 対応機種Lightningコネクタを搭載したiPhone・iPod・iPad、iPhone 11 Pro、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11、iPhone XS、iPhone XS Max、iPhone XR、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、iPhone 7 Plus、iPhone 7、iPhone SE、iPhone 6s Plus、iPhone 6s、iPhone 6 Plus、iPhone 6、iPhone 5s、iPhone 5c、iPhone 5、iPad (6th generation)、iPad Pro (10.5-inch)、iPad Pro (12.9-inch)2nd Generation、iPad(5th generation)、 iPad Pro (9.7-inch) 、iPad Pro (12.9-inch) 1st Generation、iPad mini 4、iPadAir 2、iPad mini 3、iPad Air、iPad mini 2、iPad (4th generation)、iPod touch (6th generation) インターフェイスUSB(Type-C)― Lightningコネクタ ケーブル種類ストレート 適合用途充電・データ転送
注意
※ iPad、iPad miniで使用する場合、一部を除きパソコンから充電できません

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
55530196
2023-10-10
用途:
YahooSとかネットで売ってる

ネットで売ってる安価なケーブルは、なんでか知らんが直ぐにダメになる。
この製品をバイクで使って半年経つけど、今のところは問題なし。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「USB充電/データ転送ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする