※キーボード

MK48367GBS ワイヤレス サイレント マウス&キーボード uniq(ユニーク) 55530336 MK48367GBS ワイヤレス サイレント マウス&キーボード uniq(ユニーク) 55530336 MK48367GBS ワイヤレス サイレント マウス&キーボード uniq(ユニーク) 55530336

ワイヤレス サイレント マウス&キーボード

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード55530336 品番MK48367GBS
販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
ブラック/スカイブルー 質量(g)マウス:約75(電池含まない)、レシーバー:約2、キーボード: 約407(電池含まない) 対応OSWindows 10、Windows 8.1、Windows 8、Windows 7、Windows Vista、Windows XP 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウスサイズ: 54.9×96.4×33.4、レシーバーサイズ: 14×6×19、キーボードサイズ:390×122.2×21.3 対応機種USBポートを搭載するMicroSoft Windows パソコン センサーオプティカル キー配列105キー 日本語配列 使用乾電池単3乾電池×1本/電池寿命3ヵ月 解像度1200DPI ボタン数3ボタン(左右クリック・スクロール) キーピッチ(mm)19 キーメンブレン方式 無線2.4GHz360°自動ホッピング方式34ch 動作距離(m)6〜10 クリック数約300万クリック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする