画像準備中

二液型RTVゴム 一般

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10缶) 注文コード 55531035 品番 KE-14
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥80,278
販売価格(税別)
72,980

汎用タイプの代表グレードです。低粘度で作業性に優れています。
硬化剤を添加することにより室温で硬化します。
ポリエステル樹脂、ウレタン樹脂、エポキシ樹脂などを注型してボタン、アクセサリー類、人形、美術工芸品の制作、塩ビゾルによる各種食品サンプル、ワックスによる装飾ろうそくの制作やロストワックス母型用として、また石こうによる低融点合金反転母型用として幅広い用途で使用されています。

付属品CLC-229 50g タイプ一般型取り用・縮合タイプ 破断伸度(%)280 可使時間(分)30(23℃) 引張強度(MPa)3.5 密度(g/cm3)1.16(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)15 危険等級V 危険物の類別第四類 危険物の品名第四石油類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)3 危険物の性状非水溶性 添加量CLC-229(5.0%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする