画像準備中

二液型RTVゴム 高強度縮合

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(1kg×10缶) 注文コード55531157 品番KE-1414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

高強度、高引裂、高伸張のゴム特性をもつ製品です。
CX-32-1714を5%、添加することにより硬化します。
ポリエステル樹脂、発泡・無発泡硬質ウレタン樹脂に対する耐久性に優れています。
家具、仏壇などの装飾部品、大型身術工芸品、FRP装飾品など複雑で精密さを要求されるもの、逆テーパーのある形状、大型製品の型取りに適しています。

付属品CX-32-1714 50g タイプ中・高強度縮合タイプ 破断伸度(%)300 可使時間(分)40(23℃) 引張強度(MPa)4.3 密度(g/cm3)1.14(23℃) 硬さ(デュロメータA)30 外観灰白色 粘度(Pa・s)25 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)15 添加量CX-32-1714(5.0%)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
55531157 KE-1414 55531148 KE-1414 画像準備中 二液型RTVゴム 高強度縮合 信越化学工業 1缶(1kg) 19,980 税込21,978 内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする