SIMOTSU
SIMOTSUの 手研磨
SIMOTSUの 砥石
SIMOTSUの セラミック砥石
セラミックファイバー砥石
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1袋(2本)
注文コード
55531158
品番
SY-S-1004
在庫数量:残り2点
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
アウトレット
¥1,498
¥
1,298
バスケットに入れる
アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。
砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
用途
ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。
特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。
また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
粒度
#600
色
イエロー
寸法(厚さ×幅W×長さL)mm
1×4×50
注意
※作業中は、保護具(手袋・マスク・メガネなど)を着用して下さい。
製造ロットによって色が若干異なる場合があります。