信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
二液型RTVゴム 高強度付加
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
55531227
品番
KE-1300T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥64,878
販売価格(税別)
¥
58,980
バスケットに入れる
付属品
CAT-1300 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
400
可使時間(分)
90(23℃)
引張強度(MPa)
5.0
密度(g/cm
3
)
1.09(23℃)
硬さ(デュロメータA)
40
外観
半透明
粘度(Pa・s)
95
危険等級
その他のもの
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
合成樹脂類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
17
添加量
CAT-1300(10.0%)