画像準備中

二液型RTVゴム 高強度付加

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10缶) 注文コード 55531254 品番 KE-1310T
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥164,780
販売価格(税別)
149,800

高強度、高引裂、高伸長半透明のゴム特性を有する付加タイプの製品です。
硬化剤CX-32-1649を使用することにより、特にエポキシ樹脂の注型に対し、耐久性を発揮します。
硬化前は粘度がたかいため、原型注型する前には真空脱泡機で脱泡作業を行ってください。
付加タイプRTVシリコーンゴムは、ある種の物質を含む原型や型枠との接触や、空気中にある物質に反応し、硬化不良を起こすことがありますので注意が必要です。

付属品CAT-1310 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)350 引張強度(MPa)5.5 密度(g/cm3)1.08(23℃) 硬さ(デュロメータA)40 外観半透明 粘度(Pa・s)70 危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 引裂き強度(kN/m)21

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする