信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
二液型RTVゴム 高強度付加
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
55531288
品番
KE-1316
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥25,278
販売価格(税別)
¥
22,980
バスケットに入れる
付属品
CAT-1316 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
700
可使時間(分)
60(23℃)
引張強度(MPa)
6.5
密度(g/cm
3
)
1.13(23℃)
硬さ(デュロメータA)
23
外観
半透明
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
33
添加量
CAT-1316(10.0%)