画像準備中

二液型RTVゴム 高強度付加

商品レビューを投稿する
18日以内出荷返品不可 18日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(1kg×10缶) 注文コード 55531297 品番 KE-1316
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥175,780
販売価格(税別)
159,800
付属品CAT-1316 100g タイプ高強度付加タイプ 破断伸度(%)700 可使時間(分)60(23℃) 引張強度(MPa)6.5 密度(g/cm3)1.13(23℃) 硬さ(デュロメータA)23 外観半透明 粘度(Pa・s)35 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 硬化時間23℃×24時間 引裂き強度(kN/m)33 添加量CAT-1316(10.0%)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする