信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
二液型RTVゴム 高強度付加
(1件のレビュー)
31日以内出荷
返品不可
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
55531376
品番
KE-1606
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥186,780
販売価格(税別)
¥
169,800
バスケットに入れる
高透明の型取り製品です。
付属品
CAT-RG 100g
タイプ
高強度付加タイプ
破断伸度(%)
350
可使時間(分)
200(23℃)
引張強度(MPa)
4.3
密度(g/cm
3
)
1.03(23℃)
硬さ(デュロメータA)
28
外観
無色透明
粘度(Pa・s)
60
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
引裂き強度(kN/m)
12
添加量
CAT-RG(10.0%)
注意
※納期は目安となります。生産状況で変動します。ご注文後のキャンセルはお受けできません。予めご了承ください。