信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
二液型RTVゴム
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(1kg×10缶)
注文コード
55531394
品番
KE-1241
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
付属品
CLA-9 100g
破断伸度(%)
750
可使時間(分)
150(23℃)
引張強度(MPa)
3.4
密度(g/cm
3
)
1.20(23℃)
外観
灰白色
粘度(Pa・s)
35
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
23℃×24時間
硬度(アスカーC)
30
添加量
CLA-9(10.0%)