信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
二液型RTVゴム
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg)
注文コード
55531403
品番
KE-1308
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
付属品
CAT-1300L-4 100g
破断伸度(%)
800
可使時間(分)
240(23℃)
引張強度(MPa)
1.1
密度(g/cm
3
)
1.04(23℃)
外観
半透明
粘度(Pa・s)
4
危険物の類別
指定可燃物
危険物の品名
可燃性液体類
硬化時間
120℃×30分(推奨)
引裂き強度(kN/m)
10
硬度(アスカーC)
8
添加量
CAT-1300L-4(6.0%)