信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
型取りRTV縮合用硬化促進剤
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個(100g×20個)
注文コード
55531552
品番
CAT-RS
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
縮合タイプ専用の硬化促進剤。
既定の硬化剤を添加し、CAT-RSを0.1〜0.5%併用添加することにより硬化時間を大幅に短縮できる。ただし、作業可能時間も比例して短くなる。
適合
KE-12、KE-17、KE-24、KE-1414、KE-1415、KE-1416
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
※縮合タイプと付加タイプとでは、使用する添加剤が異なり併用はできません。
※硬化促進剤、硬化遅延材は、必ず指定の硬化剤を標準量添加して上で併用してください。硬化剤を加えず硬化促進剤や硬化遅延剤のみを添加しても硬化しません。
※微量の添加量で大幅な効果が得られます。計量は正確に行ってください。硬化促進剤を過剰に添加した場合、混合途中で硬化してしまうことがあります。逆に硬化遅延剤を過剰に添加した場合、硬化が極端に遅くなり、数日たっても完全に硬化しないとうことになります。