画像準備中

型取りRTV付加用プライマー

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可 12日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個(100g×20個) 注文コード 55531638 品番 プライマーNo.4
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥43,978
販売価格(税別)
39,980
適合(RTVシリコーンゴム)付加タイプ 比重0.78(25℃) 適合材金属およびプラスチック 外観無色透明 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量1700mL 粘度(mm2/s)0.6(25℃) 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電気/電子用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする