信越化学工業
信越化学工業の 液状ガスケット
信越化学工業の 電気/電子用
信越化学工業の 型取り
型取りRTV付加用プライマー
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1缶(1kg×10缶)
注文コード
55531656
品番
プライマーNo.4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219,780
販売価格(税別)
¥
199,800
バスケットに入れる
適合
(RTVシリコーンゴム)付加タイプ
比重
0.78(25℃)
適合材
金属およびプラスチック
外観
無色透明
危険等級
U
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
8500mL
粘度(mm
2
/s)
0.6(25℃)
危険物の性状
非水溶性