ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの 丸形圧着端子
R形裸圧着端子 パック品
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
55531928
品番
HC R-2-10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
31
種類から選べます
他の種類を見る
種類
裸圧着端子
端子形状
丸形(R形)
電線抱合範囲AWG(#)
16-14
電線抱合範囲(単線)(mm)
1.14〜1.82
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
1.04〜2.63
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表