ニチフ
ニチフの 圧着端子 / 圧着スリーブ / 絶縁キャップ
ニチフの 圧着端子
ニチフの フェルール(棒端子)圧着端子
裸圧着端子(TC形)棒形 パック品
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
55532129
品番
HC TC-1.25-16-C
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥472
販売価格(税別)
¥
429
バスケットに入れる
種類
裸圧着端子
端子形状
フェルール・棒形
電線抱合範囲AWG(#)
22-16
電線抱合範囲(単線)(mm)
0.57〜1.44
電線抱合範囲(撚線)(mm
2
)
0.25〜1.65
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表